Schneider Electric - NSYAVD1U312T Hylle m/2vifter+term D20 1U - NSYAVD1U312T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 2
Spenningstype - AC
Luftmengde, frittblåsende - 312 m³/h
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480173868
Elnummer
6993764
Leverandørens varenummer
NSYAVD1U312T
Typebeskrivelse
6993764
Antall vifter:
2
Spenningstype:
AC
Luftmengde, frittblåsende:
312 m³/h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Farge:
Grå
Bredde:
50 mm
Høyde:
500 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
240...240 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Vegginnbygging:
nei
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
Ja
Ventilator:
Ja
Takventilator:
nei
Med filter:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Merkeeffekt:
34 W
EMC-utførelse:
nei
Støyutslipp:
50 dB(A)
Monteringsmetode:
Skrufeste
Passer for 19 tommers rackmontasje:
Ja
RAL-nummer:
7035
Dybde:
220 mm


