Schneider Electric - NSYAW55 AKRYL VINDU 500X500X45 - NSYAW55
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 500 mm
Dybde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480180361
Elnummer
2494336
Leverandørens varenummer
NSYAW55
Typebeskrivelse
2494336
Bredde:
500 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
45 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


