Schneider Electric - NSYAW56 AKRYL VINDU 500X600X45 - NSYAW56
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 600 mm
Høyde - 500 mm
Dybde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480180378
Elnummer
2494337
Leverandørens varenummer
NSYAW56
Typebeskrivelse
2494337
Bredde:
600 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
45 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


