Schneider Electric - NSYAW64 AKRYL VINDU 600X400X45 - NSYAW64
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 400 mm
Høyde - 600 mm
Dybde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480180385
Elnummer
2494338
Leverandørens varenummer
NSYAW64
Typebeskrivelse
2494338
Bredde:
400 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
45 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


