Schneider Electric - NSYAW65 AKRYL VINDU 600X500X45 - NSYAW65
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 600 mm
Dybde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480180392
Elnummer
2494339
Leverandørens varenummer
NSYAW65
Typebeskrivelse
2494339
Bredde:
500 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
45 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


