Schneider Electric - NSYAW84 AKRYL VINDU 800X400X45 - NSYAW84
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 400 mm
Høyde - 800 mm
Dybde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480180415
Elnummer
2494341
Leverandørens varenummer
NSYAW84
Typebeskrivelse
2494341
Bredde:
400 mm
Høyde:
800 mm
Dybde:
45 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


