Schneider Electric - NSYAW85 AKRYL VINDU 800X500X45 - NSYAW85
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 800 mm
Dybde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480180422
Elnummer
2494342
Leverandørens varenummer
NSYAW85
Typebeskrivelse
2494342
Bredde:
500 mm
Høyde:
800 mm
Dybde:
45 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


