Schneider Electric - NSYAW86 AKRYL VINDU 800X600X45 - NSYAW86
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 600 mm
Høyde - 800 mm
Dybde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480180439
Elnummer
2494343
Leverandørens varenummer
NSYAW86
Typebeskrivelse
2494343
Bredde:
600 mm
Høyde:
800 mm
Dybde:
45 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


