Schneider Electric - NSYBCE3 2 fleksible pakninger 300 - NSYBCE3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Børste
Type - Rett
Bredde - 205 mm
Høyde - 40 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485130033
Elnummer
2494935
Leverandørens varenummer
NSYBCE3
Typebeskrivelse
2494935
Modell / utførelse:
Børste
Type:
Rett
Bredde:
205 mm
Høyde:
40 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
25 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


