Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - NSYBCE6 FLENSBØRSTE 600MM - NSYBCE6

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYBCE6 FLENSBØRSTE  600MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Børste

  • Type - Rett

  • Bredde - 455 mm

  • Høyde - 40 mm

  • Antall kontaktåpninger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485130057

Elnummer

2492646

Leverandørens varenummer

NSYBCE6

Typebeskrivelse

NSYBCE6

Modell / utførelse:

Børste

Type:

Rett

Bredde:

455 mm

Høyde:

40 mm

Antall kontaktåpninger:

0

Tykkelse:

25 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Fortrykt:

nei

Gjengetype:

Uten

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.