Schneider Electric - NSYBCPL Hengelås syst stor - NSYBCPL

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYBCPL Hengelås syst stor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type håndtak - Andre

  • Vippe - nei

  • Låses med hengelås - Ja

  • Stanglås (trepunktslåsing) - nei

  • Lukke-variant - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thalassa

EAN/GTIN

3606480191565

Elnummer

2495637

Leverandørens varenummer

NSYBCPL

Typebeskrivelse

NSYBCPL

Type håndtak:

Andre

Vippe:

nei

Låses med hengelås:

Ja

Stanglås (trepunktslåsing):

nei

Lukke-variant:

Andre

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.