Schneider Electric - NSYBP128 GULVSKAP RYGGPLATE 1200X800 - NSYBP128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - nei
Egnet som bakvegg - Ja
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485119144
Elnummer
2492653
Leverandørens varenummer
NSYBP128
Typebeskrivelse
2492653
Egnet som sidevegg:
nei
Egnet som bakvegg:
Ja
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Materiale:
Stål
Modulmål:
0 mm
Bredde:
800 mm
Høyde:
1200 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei


