Schneider Electric - NSYBP2210 Bakplate SF 2200x1000 - NSYBP2210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - nei
Egnet som bakvegg - Ja
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Materiale - Stål
Bredde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485119342
Elnummer
2494939
Leverandørens varenummer
NSYBP2210
Typebeskrivelse
2494939
Egnet som sidevegg:
nei
Egnet som bakvegg:
Ja
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Materiale:
Stål
Bredde:
1000 mm
Høyde:
2200 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Med lås:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


