Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - NSYBPA7032 SPRAY LAKK RAL 7032 400mL - NSYBPA7032

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYBPA7032 SPRAY LAKK RAL 7032 400mL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Grå

  • RAL-nummer - 7032

  • Sprayboks - Ja

  • Innhold - 400 ml

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480180750

Elnummer

2494345

Leverandørens varenummer

NSYBPA7032

Typebeskrivelse

NSYBPA7032

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7032

Sprayboks:

Ja

Innhold:

400 ml

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien