Schneider Electric - NSYCAF130X110X 21408 INSEKT GITTER - NSYCAF130X110X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 133 mm
Høyde - 158 mm
Dybde - 0,6 mm
Med filtermatte - Ja
Filtrerklasse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480151859
Elnummer
2492681
Leverandørens varenummer
NSYCAF130X110X
Typebeskrivelse
NSYCAF130X110X
Bredde:
133 mm
Høyde:
158 mm
Dybde:
0,6 mm
Med filtermatte:
Ja
Filtrerklasse:
Andre
Materiale:
Rustfritt stål
Farge:
Edelstål
EMC-utførelse:
nei
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...70 °C
ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.


