Schneider Electric - NSYCAG19LP VENTILASJON UTSPARING D=19mm - NSYCAG19LP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 19 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
For maksimalt antall vifter - 1
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480151903
Elnummer
2494351
Leverandørens varenummer
NSYCAG19LP
Typebeskrivelse
NSYCAG19LP
Bredde for skapinnbygging:
19 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
For maksimalt antall vifter:
1
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Skrufeste
Bredde:
23,5 mm
Høyde:
30 mm
Diameter:
19 mm
Type overflate:
Ubehandlet
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP45


