Schneider Electric - NSYCAG216X62M RIST MED UTSPARING 216X62mm - NSYCAG216X62M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 62 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
For maksimalt antall vifter - 1
Materiale - Stål
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480151774
Elnummer
2494352
Leverandørens varenummer
NSYCAG216X62M
Typebeskrivelse
2494352
Bredde for skapinnbygging:
62 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
For maksimalt antall vifter:
1
Materiale:
Stål
Monteringsmetode:
Skrufeste
Bredde:
90 mm
Høyde:
244 mm
Diameter:
0 mm
Type overflate:
Lakkert
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


