Schneider Electric - NSYCAP223LXF BESK.-KIT F. VIFTE 268X248 - NSYCAP223LXF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 125 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
For maksimalt antall vifter - 1
Materiale - Rustfritt stål
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480151989
Elnummer
2494364
Leverandørens varenummer
NSYCAP223LXF
Typebeskrivelse
2494364
Bredde for skapinnbygging:
125 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
For maksimalt antall vifter:
1
Materiale:
Rustfritt stål
Monteringsmetode:
Skrufeste
Bredde:
305 mm
Høyde:
350 mm
Diameter:
0 mm
Type overflate:
Ubehandlet
Med innebygd filter:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP55


