Schneider Electric - NSYCAP223LZF IP55 DEKSEL FOR 87902/87912 - NSYCAP223LZF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 223 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
For maksimalt antall vifter - 1
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480151958
Elnummer
2494365
Leverandørens varenummer
NSYCAP223LZF
Typebeskrivelse
NSYCAP223LZF
Bredde for skapinnbygging:
223 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
For maksimalt antall vifter:
1
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Skrufeste
Bredde:
305 mm
Høyde:
350 mm
Diameter:
0 mm
Type overflate:
Ubehandlet
Med innebygd filter:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP55


