Schneider Electric - NSYCAP291LE EMC EL IP55 UTSP.291X291mm - NSYCAP291LE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
For maksimalt antall vifter - 1
Materiale - Aluminium
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480152023
Elnummer
2494366
Leverandørens varenummer
NSYCAP291LE
Typebeskrivelse
NSYCAP291LE
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
For maksimalt antall vifter:
1
Materiale:
Aluminium
Monteringsmetode:
Skrufeste
Bredde:
373 mm
Høyde:
430 mm
Diameter:
0 mm
Type overflate:
Lakkert
Med innebygd filter:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


