Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - NSYCCOHYT120VID HYGROTHERM 110-120V - NSYCCOHYT120VID

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYCCOHYT120VID HYGROTHERM 110-120V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 4 A

  • Temperatur innstillingsområde - -40...80 °C

  • Monteringsmetode - Klemfeste

  • Type bryterelement - Vekselkontakt (NO/NC)

  • Med digital visning - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480152580

Elnummer

2494368

Leverandørens varenummer

NSYCCOHYT120VID

Typebeskrivelse

NSYCCOHYT120VID

Merkestrøm In:

4 A

Temperatur innstillingsområde:

-40...80 °C

Monteringsmetode:

Klemfeste

Type bryterelement:

Vekselkontakt (NO/NC)

Med digital visning:

Ja

ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien