Schneider Electric - NSYCCOHYT230VID HYGROTERM 230V - NSYCCOHYT230VID
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 4 A
Temperatur innstillingsområde - -40...80 °C
Monteringsmetode - Klemfeste
Type bryterelement - Vekselkontakt (NO/NC)
Med digital visning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ClimaSys
EAN/GTIN
3606480152597
Elnummer
2494369
Leverandørens varenummer
NSYCCOHYT230VID
Typebeskrivelse
NSYCCOHYT230VID
Merkestrøm In:
4 A
Temperatur innstillingsområde:
-40...80 °C
Monteringsmetode:
Klemfeste
Type bryterelement:
Vekselkontakt (NO/NC)
Med digital visning:
Ja


