Schneider Electric - NSYCCOTHD Thermostat 2x0-60°C 1NO+1NC - NSYCCOTHD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 10 A
Temperatur innstillingsområde - 0...60 °C
Monteringsmetode - Andre
Type bryterelement - Åpner og lukker
Med digital visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480152511
Elnummer
2492711
Leverandørens varenummer
NSYCCOTHD
Typebeskrivelse
NSYCCOTHD
Merkestrøm In:
10 A
Temperatur innstillingsområde:
0...60 °C
Monteringsmetode:
Andre
Type bryterelement:
Åpner og lukker
Med digital visning:
nei
ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.


