Schneider Electric - NSYCCOTHI Thermostat 0-60° Inv.kontakt - NSYCCOTHI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 10 A
Temperatur innstillingsområde - 0...60 °C
Monteringsmetode - Andre
Type bryterelement - Vekselkontakt (NO/NC)
Med digital visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480152559
Elnummer
2492712
Leverandørens varenummer
NSYCCOTHI
Typebeskrivelse
NSYCCOTHI
Merkestrøm In:
10 A
Temperatur innstillingsområde:
0...60 °C
Monteringsmetode:
Andre
Type bryterelement:
Vekselkontakt (NO/NC)
Med digital visning:
nei
ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.


