Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - NSYCCOTHIF TERMOSTAT MED INVERS CONTAKT - NSYCCOTHIF

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYCCOTHIF TERMOSTAT MED INVERS CONTAKT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 10 A

  • Temperatur innstillingsområde - 0...60 °C

  • Monteringsmetode - Andre

  • Type bryterelement - Vekselkontakt (NO/NC)

  • Med digital visning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480152566

Elnummer

2494374

Leverandørens varenummer

NSYCCOTHIF

Typebeskrivelse

2494374

Merkestrøm In:

10 A

Temperatur innstillingsområde:

0...60 °C

Monteringsmetode:

Andre

Type bryterelement:

Vekselkontakt (NO/NC)

Med digital visning:

nei

ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien