Schneider Electric - NSYCDL 55990 MERKEHOLDER - NSYCDL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koblingsskjemaholder
Farge - Grå
Selvklebende montering - nei
Høyde - 50 mm
Dybde - 5 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480181023
Elnummer
2494390
Leverandørens varenummer
NSYCDL
Typebeskrivelse
2494390
Modell / utførelse:
Koblingsskjemaholder
Farge:
Grå
Selvklebende montering:
nei
Høyde:
50 mm
Dybde:
5 mm
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
28 mm
RAL-nummer:
0
Gjennomsiktig:
Ja
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


