Schneider Electric - NSYCDRB LEDNINGSFØRING FOR KABELKANAL - NSYCDRB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 120 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480181030
Elnummer
2494391
Leverandørens varenummer
NSYCDRB
Typebeskrivelse
2494391
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
120 mm
Høyde:
280 mm
Dybde:
75 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0


