Schneider Electric - NSYCDS 55904 FESTEKLIPS KABELKANAL - NSYCDS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 0 mm
Høyde - 55 mm
Modell / utførelse - Klemskinne
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480181047
Elnummer
2494392
Leverandørens varenummer
NSYCDS
Typebeskrivelse
NSYCDS
Lengde:
0 mm
Høyde:
55 mm
Modell / utførelse:
Klemskinne
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
34 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
0...0 mm
Vinkelområde:
45...45 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


