Schneider Electric - NSYCEA35W230VL VARMEVEKSLER 36W/K SIDE M - NSYCEA35W230VL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Temperaturrelatert varmeeffekt - 0 W/K
Driftspenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480152788
Elnummer
2492716
Leverandørens varenummer
NSYCEA35W230VL
Typebeskrivelse
2492716
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Temperaturrelatert varmeeffekt:
0 W/K
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V


