Schneider Electric - NSYCEA50W230VRE VARMEVEKSLER - NSYCEA50W230VRE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Luft/luft
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype - AC
Driftspenning ved AC 60 Hz - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480152818
Elnummer
2492717
Leverandørens varenummer
NSYCEA50W230VRE
Typebeskrivelse
2492717
Modell / utførelse:
Luft/luft
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Med temperaturkontroll:
Ja
Funksjon master/slave:
nei
Med oppvarmingsfunksjon:
nei
Bredde:
600 mm
Høyde:
304 mm
Dybde:
360 mm


