Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - NSYCEA70WG Utluftningsdeksel 70W/K - NSYCEA70WG

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYCEA70WG Utluftningsdeksel 70W/K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • For maksimalt antall vifter - 2

  • Materiale - Plast

  • Monteringsmetode - Klikkfeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480152849

Elnummer

2495678

Leverandørens varenummer

NSYCEA70WG

Typebeskrivelse

2495678

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

For maksimalt antall vifter:

2

Materiale:

Plast

Monteringsmetode:

Klikkfeste

Bredde:

440 mm

Høyde:

150 mm

Diameter:

0 mm

Type overflate:

Ubehandlet

Med innebygd filter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien