Schneider Electric - NSYCECS612 Flenspl. Casys 600x1200 - NSYCECS612
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1200 mm
Høyde - 450 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480063060
Elnummer
2494963
Leverandørens varenummer
NSYCECS612
Typebeskrivelse
2494963
Lengde:
1200 mm
Høyde:
450 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
600 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
0...0 mm
Vinkelområde:
0...0 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


