Schneider Electric - NSYCEJ PAKNING FOR FLENSEPLATE 4X1M - NSYCEJ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485130163
Elnummer
2492720
Leverandørens varenummer
NSYCEJ
Typebeskrivelse
NSYCEJ
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
1000 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
1010 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


