Schneider Electric - NSYCEJD28 Pakning Ø28-29 f/kabel m tilk. - NSYCEJD28
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rørinnføring
Farge - Svart
RAL-nummer (lignende) - 0
Egnet for påveggskappe for innbyggingsapparat - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485130262
Elnummer
2494972
Leverandørens varenummer
NSYCEJD28
Typebeskrivelse
2494972
Modell / utførelse:
Rørinnføring
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
0
Egnet for påveggskappe for innbyggingsapparat:
nei
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


