Schneider Electric - NSYCEK 5,8m forseglingspakning - NSYCEK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2200 mm
Dybde for skapinnbygging - 1000 mm
Bredde - 5800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485130323
Elnummer
2494974
Leverandørens varenummer
NSYCEK
Typebeskrivelse
NSYCEK
Modell / utførelse:
Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2200 mm
Dybde for skapinnbygging:
1000 mm
Bredde:
5800 mm
Høyde:
3 mm
Dybde:
10 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005


