Schneider Electric - NSYCEW2100W230VR VARMEVEKSLER LUFT/VANN 3150W - NSYCEW2100W230VR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type påbygg - Takmontering
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nyttekjøleefekt L35W10 200L / t - 2100 W
Nyttekjøleefekt L35W10 400l / t - 0 W
Driftspenning ved AC 60 Hz - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480152870
Elnummer
2494403
Leverandørens varenummer
NSYCEW2100W230VR
Typebeskrivelse
2494403
Type påbygg:
Takmontering
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nyttekjøleefekt L35W10 200L / t:
2100 W
Nyttekjøleefekt L35W10 400l / t:
0 W
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Spenningstype:
AC
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


