Schneider Electric - NSYCEW3150W230VL VARMEVEKSLER LUFT/VANN 3150W - NSYCEW3150W230VL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type påbygg - Veggmontering
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Nyttekjøleefekt L35W10 200L / t - 3150 W
Nyttekjøleefekt L35W10 400l / t - 0 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ClimaSys
EAN/GTIN
3606480152863
Elnummer
2494404
Leverandørens varenummer
NSYCEW3150W230VL
Typebeskrivelse
2494404
Type påbygg:
Veggmontering
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Nyttekjøleefekt L35W10 200L / t:
3150 W
Nyttekjøleefekt L35W10 400l / t:
0 W
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Spenningstype:
AC


