Schneider Electric - NSYCFS126 2 KABELFESTER 120GRADER600 - NSYCFS126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 600 mm
Høyde - 20 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480063282
Elnummer
2494405
Leverandørens varenummer
NSYCFS126
Typebeskrivelse
NSYCFS126
Lengde:
600 mm
Høyde:
20 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
600 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
0...0 mm
Vinkelområde:
120...120 °
Klar høyde:
nei
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


