Schneider Electric - NSYCFS128 2 KABELFESTER 120GRADER800 - NSYCFS128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 800 mm
Høyde - 20 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480063299
Elnummer
2494406
Leverandørens varenummer
NSYCFS128
Typebeskrivelse
NSYCFS128
Lengde:
800 mm
Høyde:
20 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
800 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
0...0 mm
Vinkelområde:
120...120 °
Klar høyde:
nei
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


