Schneider Electric - NSYCMOD6 Sidedeksel 600 - NSYCMOD6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Høyde - 10 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480063527
Elnummer
2494976
Leverandørens varenummer
NSYCMOD6
Typebeskrivelse
2494976
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Høyde:
10 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Bredde:
600 mm
Type overflate:
Galvanisert
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei


