Schneider Electric - NSYCMT5015 83282 RØR 1,5 METER 50X50 - NSYCMT5015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Profilskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480213175
Elnummer
2494417
Leverandørens varenummer
NSYCMT5015
Typebeskrivelse
2494417
Modell / utførelse:
Profilskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
1500 mm
Dybde:
50 mm
Maks belastning:
6,5 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


