Schneider Electric - NSYCMT8015 83286 RØR 1,5 METER 80X80 - NSYCMT8015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Profilskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480213137
Elnummer
2494421
Leverandørens varenummer
NSYCMT8015
Typebeskrivelse
2494421
Modell / utførelse:
Profilskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
80 mm
Høyde:
1500 mm
Dybde:
80 mm
Maks belastning:
10,5 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


