Schneider Electric - NSYCMT8020 83287 RØR 2 METER 80X80 - NSYCMT8020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480213120
Elnummer
2494422
Leverandørens varenummer
NSYCMT8020
Typebeskrivelse
2494422
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
80 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
80 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


