Schneider Electric - NSYCMUCC50 83261 HORR. ROTER FESTE 50X50 - NSYCMUCC50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Del til bærearm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 154 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480213113
Elnummer
2494423
Leverandørens varenummer
NSYCMUCC50
Typebeskrivelse
NSYCMUCC50
Modell / utførelse:
Del til bærearm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
154 mm
Høyde:
147 mm
Dybde:
180 mm
Maks belastning:
2 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7040
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


