Schneider Electric - NSYCMUCP50 CM feste 30° 50mm square - NSYCMUCP50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Del til bærearm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480213090
Elnummer
2495687
Leverandørens varenummer
NSYCMUCP50
Typebeskrivelse
2495687
Modell / utførelse:
Del til bærearm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
100 mm
Høyde:
182 mm
Dybde:
100 mm
Maks belastning:
2,98 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7040


