Schneider Electric - NSYCMUCPAD87 CM adapter 80mmsq - NSYCMUCPAD87
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480213076
Elnummer
2495689
Leverandørens varenummer
NSYCMUCPAD87
Typebeskrivelse
2495689
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
150 mm
Høyde:
63 mm
Dybde:
155 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


