Schneider Electric - NSYCMUCR50 VERTIKALT VRIDBART FESTE 50X50 - NSYCMUCR50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Del til bærearm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 96 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480213069
Elnummer
2494425
Leverandørens varenummer
NSYCMUCR50
Typebeskrivelse
NSYCMUCR50
Modell / utførelse:
Del til bærearm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
96 mm
Høyde:
115 mm
Dybde:
96 mm
Maks belastning:
1,25 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7040


