Schneider Electric - NSYCMUIA50 83265 VRIBART KNELEDD 50X50 - NSYCMUIA50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Del til bærearm
Bredde - 148 mm
Høyde - 148 mm
Dybde - 236 mm
Maks belastning - 4,25 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480213045
Elnummer
2494427
Leverandørens varenummer
NSYCMUIA50
Typebeskrivelse
2494427
Modell / utførelse:
Del til bærearm
Bredde:
148 mm
Høyde:
148 mm
Dybde:
236 mm
Maks belastning:
4,25 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


