Schneider Electric - NSYCMUMC50 83263 HORR. ROTER FESTE 50X50 - NSYCMUMC50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Del til bærearm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480213007
Elnummer
2494431
Leverandørens varenummer
NSYCMUMC50
Typebeskrivelse
2494431
Modell / utførelse:
Del til bærearm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
140 mm
Høyde:
134 mm
Dybde:
164 mm
Maks belastning:
5,4 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7040
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


