Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - NSYCMUMR80 BESLAG 295° t/50x50 ARM - NSYCMUMR80

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYCMUMR80 BESLAG 295° t/50x50 ARM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Del til bærearm

  • Bredde for skapinnbygging - 201 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 140 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 220 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480212970

Elnummer

2494434

Leverandørens varenummer

NSYCMUMR80

Typebeskrivelse

2494434

Modell / utførelse:

Del til bærearm

Bredde for skapinnbygging:

201 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

140 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

220 mm

Høyde:

205 mm

Dybde:

177 mm

Maks belastning:

7 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7040

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien